Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPOJKA HITRA ZA ZRAK-S4000-PU-11MM

    Pnevmatska spojka postavlja merila za varnost in učinkovitost pri povezovanju pnevmatskih cevi PU.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699042011
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Optimalna oskrba s stisnjenim zrakom in dobava energije za porabnike stisnjenega zraka

    • Ventil z optimiziranim pretokom omogoča visok pretok do 4 000 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov. To uporabniku zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

    Visoka zaščita in odpornost proti koroziji tudi v zahtevnih pogojih

    • Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    Dolga življenjska doba

    • Zaklepni tulec iz kaljenega jekla

    Varno, enostransko razvezovanje

    • Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom razvezave omogoča enostransko razvezavo s povlečenjem zaklepnega tulca. Spojka se samodejno odzračuje, pri čemer se prepreči odrivanje cevi.

    Spojka je združljiva z drugimi priključki za stisnjen zrak

    • Spojke serije 4000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 10,4 mm.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za notranji premer cevi 11 mm
    Primerno za zunanji premer cevi 16 mm
    Dolžina 77 mm
    Zunanji premer 28 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
    Zmogljivost pretoka 4000 l/min
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C
    *
    *
    *

    Optimalna oskrba s stisnjenim zrakom in dobava energije za porabnike stisnjenega zraka

    • Ventil z optimiziranim pretokom omogoča visok pretok do 4 000 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov. To uporabniku zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

    Visoka zaščita in odpornost proti koroziji tudi v zahtevnih pogojih

    • Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    Dolga življenjska doba

    • Zaklepni tulec iz kaljenega jekla

    Varno, enostransko razvezovanje

    • Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom razvezave omogoča enostransko razvezavo s povlečenjem zaklepnega tulca. Spojka se samodejno odzračuje, pri čemer se prepreči odrivanje cevi.

    Spojka je združljiva z drugimi priključki za stisnjen zrak

    • Spojke serije 4000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 10,4 mm.
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za notranji premer cevi 11 mm
    Primerno za zunanji premer cevi 16 mm
    Dolžina 77 mm
    Zunanji premer 28 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
    Zmogljivost pretoka 4000 l/min
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C