Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPOJKA HITRA ZA ZRAK-S4000-ID10,0MM WSAFE

    Pnevmatska spojka postavlja merila za varnost in učinkovitost pri povezovanju pnevmatskih cevi iz PVC.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699041110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Optimalna oskrba s stisnjenim zrakom in dobava energije za porabnike stisnjenega zraka

    • Ventil z optimiziranim pretokom omogoča visok pretok do 4 000 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov. To uporabniku zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

    Visoka zaščita in odpornost proti koroziji tudi v zahtevnih pogojih

    • Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    Dolga življenjska doba

    • Zaklepni tulec iz kaljenega jekla

    Varno, enostransko razvezovanje

    • Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom razvezave omogoča enostransko razvezavo s povlečenjem zaklepnega tulca. Spojka se samodejno odzračuje, pri čemer se prepreči odrivanje cevi.

    Spojka je združljiva z drugimi priključki za stisnjen zrak

    • Spojke serije 4000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 10,4 mm.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za notranji premer cevi 10 mm
    Dolžina 77 mm
    Zunanji premer 27,7 mm
    Zmogljivost pretoka 4000 l/min
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C
    *
    *
    *

    Optimalna oskrba s stisnjenim zrakom in dobava energije za porabnike stisnjenega zraka

    • Ventil z optimiziranim pretokom omogoča visok pretok do 4 000 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov. To uporabniku zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške energije.

    Visoka zaščita in odpornost proti koroziji tudi v zahtevnih pogojih

    • Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    Dolga življenjska doba

    • Zaklepni tulec iz kaljenega jekla

    Varno, enostransko razvezovanje

    • Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom razvezave omogoča enostransko razvezavo s povlečenjem zaklepnega tulca. Spojka se samodejno odzračuje, pri čemer se prepreči odrivanje cevi.

    Spojka je združljiva z drugimi priključki za stisnjen zrak

    • Spojke serije 4000 so skladne z evropskim standardom in imajo nazivno širino 10,4 mm.
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za notranji premer cevi 10 mm
    Dolžina 77 mm
    Zunanji premer 27,7 mm
    Zmogljivost pretoka 4000 l/min
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C