Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    HITRA SPOJKA ZA ZRAK-S2000-AG-1/2Z0 WSAFE

    Pnevmatska spojka postavlja merila za varnost in učinkovitost pri povezovanju pnevmatskih vodov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699023012
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Optimalna oskrba s stisnjenim zrakom in dobava energije za porabnike stisnjenega zraka

    • Ventil z optimiziranim pretokom omogoča visok pretok do 2250 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov. Rezultat je večja produktivnost in nižji stroški energije za uporabnika.

    Visoka zaščita in odpornost proti koroziji tudi v zahtevnih pogojih

    • Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    Dolga življenjska doba

    • Zaklepni tulec iz kaljenega jekla

    Varno, enostransko razvezovanje

    • Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom razvezave omogoča enostransko razvezavo s potegom nazaj zapornega tulca. Spojka se samodejno odzračuje, pri čemer je preprečeno odbijanje cevi.

    Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak

    • Fitingi serije 2000 so skladni z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.

    Zatesnjeno na začetku obratovanja

    • Na navoj je nameščeno tesnilo ex works, kar pomeni, da ni potreben dodaten tesnilni trak.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Spojni navoj Stožčasti zunanji navoj cevi R 1/2 palca
    Dolžina 56 mm
    Zunanji premer 25,5 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 22 mm
    Zmogljivost pretoka 2250 l/min
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C
    *
    *
    *

    Optimalna oskrba s stisnjenim zrakom in dobava energije za porabnike stisnjenega zraka

    • Ventil z optimiziranim pretokom omogoča visok pretok do 2250 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov. Rezultat je večja produktivnost in nižji stroški energije za uporabnika.

    Visoka zaščita in odpornost proti koroziji tudi v zahtevnih pogojih

    • Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    Dolga življenjska doba

    • Zaklepni tulec iz kaljenega jekla

    Varno, enostransko razvezovanje

    • Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom razvezave omogoča enostransko razvezavo s potegom nazaj zapornega tulca. Spojka se samodejno odzračuje, pri čemer je preprečeno odbijanje cevi.

    Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak

    • Fitingi serije 2000 so skladni z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.

    Zatesnjeno na začetku obratovanja

    • Na navoj je nameščeno tesnilo ex works, kar pomeni, da ni potreben dodaten tesnilni trak.
    Specifikacije izdelkov
    Spojni navoj Stožčasti zunanji navoj cevi R 1/2 palca
    Dolžina 56 mm
    Zunanji premer 25,5 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 22 mm
    Zmogljivost pretoka 2250 l/min
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C