Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    HITRA SPOJKA ZA ZRAK-S2000-ID6,3MM WSAFE

    Pnevmatska spojka postavlja merila za varnost in učinkovitost pri povezovanju pnevmatskih cevi iz PVC.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0699021063
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Optimalna oskrba s stisnjenim zrakom in dobava energije za porabnike stisnjenega zraka

    • Ventil z optimiziranim pretokom omogoča visok pretok do 2250 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov. Rezultat je večja produktivnost in nižji stroški energije za uporabnika.

    Visoka zaščita in odpornost proti koroziji tudi v zahtevnih pogojih

    • Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    Dolga življenjska doba

    • Zaklepni tulec iz kaljenega jekla

    Varno, enostransko razvezovanje

    • Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom razvezave omogoča enostransko razvezavo s potegom nazaj zapornega tulca. Spojka se samodejno odzračuje, pri čemer je preprečeno odbijanje cevi.

    Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak

    • Priključki serije 2000 so skladni z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za notranji premer cevi 6,3 mm
    Primerno za zunanji premer cevi 10 mm
    Dolžina 67,1 mm
    Zunanji premer 23,5 mm
    Zmogljivost pretoka 2250 l/min
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C
    *
    *
    *

    Optimalna oskrba s stisnjenim zrakom in dobava energije za porabnike stisnjenega zraka

    • Ventil z optimiziranim pretokom omogoča visok pretok do 2250 l/min in najvišji delovni tlak 16 barov. Rezultat je večja produktivnost in nižji stroški energije za uporabnika.

    Visoka zaščita in odpornost proti koroziji tudi v zahtevnih pogojih

    • Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane.

    Dolga življenjska doba

    • Zaklepni tulec iz kaljenega jekla

    Varno, enostransko razvezovanje

    • Varnostna sklopka z enostopenjskim postopkom razvezave omogoča enostransko razvezavo s potegom nazaj zapornega tulca. Spojka se samodejno odzračuje, pri čemer je preprečeno odbijanje cevi.

    Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak

    • Priključki serije 2000 so skladni z evropskim standardom in imajo nazivno širino 7,6 mm.
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za notranji premer cevi 6,3 mm
    Primerno za zunanji premer cevi 10 mm
    Dolžina 67,1 mm
    Zunanji premer 23,5 mm
    Zmogljivost pretoka 2250 l/min
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 100 °C