Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOTNIK ORODJARSKI-4036-750X375MM

    Precizen kotnik z robustno konstrukcijo za natančne meritve in označevanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0695940369
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Brez korozije zahvaljujoč pocinkani izvedbi

    • •Natančno delo zahvaljujoč natančnim kotnim meram po DIN 7168 m
    • •Robusten in vzdržljiv zaradi kakovostne obdelave materiala jekla
    • •Priročno oblikovan in lahke teže
    • •Na voljo v različnih velikostih
    Specifikacije izdelkov
    * *
    DEBELINA 5 mm
    Širina 30 mm
    Dimenzija dolgih okončin 750 mm
    Razsežnost kratkih okončin 375 mm
    *
    *
    *

    •Brez korozije zahvaljujoč pocinkani izvedbi

    • •Natančno delo zahvaljujoč natančnim kotnim meram po DIN 7168 m
    • •Robusten in vzdržljiv zaradi kakovostne obdelave materiala jekla
    • •Priročno oblikovan in lahke teže
    • •Na voljo v različnih velikostih
    Specifikacije izdelkov
    DEBELINA 5 mm
    Širina 30 mm
    Dimenzija dolgih okončin 750 mm
    Razsežnost kratkih okončin 375 mm