Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ČOPIČ PLOŠČAT-MIX-GR30 ZEBRA

    Za sisteme lakov in barv na osnovi topil.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 069362530
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Močna mešanica najkakovostnejših ščetin iz čistega črnega porcelana in poliestrskih ščetin Ohranja obliko in prožnost Minimalno nabrekanje v vodi Optimalno vpijanje in nanašanje barve Gladko delovanje čopiča Natančne, drobne črte Prvovrstna končna obdelava Okov iz nerjavečega jekla Nebarvan lesen ročaj
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material ščetin Kitajska in poliestrske ščetine
    Material dolgega ročaja Les
    Dolžina ščetin 48 mm
    Širina 30 mm
    DEBELINA 8 mm
    *
    *
    *
    Močna mešanica najkakovostnejših ščetin iz čistega črnega porcelana in poliestrskih ščetin Ohranja obliko in prožnost Minimalno nabrekanje v vodi Optimalno vpijanje in nanašanje barve Gladko delovanje čopiča Natančne, drobne črte Prvovrstna končna obdelava Okov iz nerjavečega jekla Nebarvan lesen ročaj
    Specifikacije izdelkov
    Material ščetin Kitajska in poliestrske ščetine
    Material dolgega ročaja Les
    Dolžina ščetin 48 mm
    Širina 30 mm
    DEBELINA 8 mm