Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ČOPIČ ZA RADI.-MIX-GR50 ZEBRA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 069361050
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Močna mešanica vrhunskih čistih črnih kitajskih ščetin in poliestrskih ščetin Ohranja obliko in prožnost Minimalno nabrekanje v vodi Optimalno vpijanje in nanašanje barve Gladko delovanje čopiča Natančne, drobne črte Prvovrstna končna obdelava Okov iz nerjavečega jekla Nebarvan lesen ročaj
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material ščetin Kitajska in poliestrske ščetine
    Material dolgega ročaja Les
    Dolžina ščetin 55 mm
    Širina 50 mm
    *
    *
    *
    Močna mešanica vrhunskih čistih črnih kitajskih ščetin in poliestrskih ščetin Ohranja obliko in prožnost Minimalno nabrekanje v vodi Optimalno vpijanje in nanašanje barve Gladko delovanje čopiča Natančne, drobne črte Prvovrstna končna obdelava Okov iz nerjavečega jekla Nebarvan lesen ročaj
    Specifikacije izdelkov
    Material ščetin Kitajska in poliestrske ščetine
    Material dolgega ročaja Les
    Dolžina ščetin 55 mm
    Širina 50 mm