Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ČOPIČ ZA POPRAVKE VEL.4 170MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0693311501
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Gladko delovanje čopiča

    • Črne naravne tanke ščetine zagotavljajo visokokakovostne rezultate popravljanja

    Natančne, drobne linije in dober zaključek

    • Koničaste ščetine v obliki mačjega jezika zagotavljajo natančno delo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material ščetin Naravna mešanica finih las
    Material dolgega ročaja Les
    Dolžina ščetin 12 mm
    Velikost 4
    Širina 4 mm
    *
    *
    *

    Gladko delovanje čopiča

    • Črne naravne tanke ščetine zagotavljajo visokokakovostne rezultate popravljanja

    Natančne, drobne linije in dober zaključek

    • Koničaste ščetine v obliki mačjega jezika zagotavljajo natančno delo
    Specifikacije izdelkov
    Material ščetin Naravna mešanica finih las
    Material dolgega ročaja Les
    Dolžina ščetin 12 mm
    Velikost 4
    Širina 4 mm