Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    IZVLEKAČ KRIŽNI-PINPULLER-2REDNI

    Za montažo 2-rednih elektrod za vlečenje moči PinPuller.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0691500370
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna kovinska konstrukcija omogoča uporabo težke vlečne opreme

    • Največja natezna sila do 2 t

    Ujemalo pritrdi zatične elektrode v 20 mm mrežo

    • Hitro in zanesljivo se pritrdi na mesto
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 140 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M14 x 2
    Pitch 2 mm
    Nazivni premer 14 mm
    Material Jeklo
    Teža izdelka (na kos) 654.000 g
    *
    *
    *

    Robustna kovinska konstrukcija omogoča uporabo težke vlečne opreme

    • Največja natezna sila do 2 t

    Ujemalo pritrdi zatične elektrode v 20 mm mrežo

    • Hitro in zanesljivo se pritrdi na mesto
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 140 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M14 x 2
    Pitch 2 mm
    Nazivni premer 14 mm
    Material Jeklo
    Teža izdelka (na kos) 654.000 g