Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NOSILNI KOVINSKI SPOJNIK-KOMBI-51X135X2,0

    Univerzalni enodelni standardni balkenski čevelj (zunanje upognjen) za nosilne povezave lesenih nosilcev standardnih profilov na les, beton ali jeklo.

    • Debelina: 2 mm
    • Število lukenj D 11 mm stranski nosilec nJ + glavni nosilec nH: 0 + 4 kos
    • Globina spodnjega dela: 80 mm
    • Material: Jeklena pločevina
    • Površina: Vročecinkana
    • Širina krila: 42 mm
    • Dovoljenje: ETA-09/0015
    • Označba materiala: DX51D
    • Število delov: 1 kos
    • Globina zgornjega dela: 42 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0681350135
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Univerzalno uporabno

    • • Navzven upognjena krila
    • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX51D +Z275) približno 20 μm po EN 10327:2004
    • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
    • Leistungsnachweis
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0015
    • Opomba
    • Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji kot 2 mm manjši od premera luknje.
    • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0015
    • Na voljo so delovni dokumenti:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x višina 51 x 134,5 mm
    DEBELINA 2,0 mm
    Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 10 + 18 KOSOV
    Število lukenj D 11 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 0 + 4 KOSI
    Teža 383 g
    Globina spodnje strani 80 mm
    Material Jeklena plošča
    Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Širina krila na matici 42 mm
    Odobritev ETA-09/0015
    Oznaka materiala DX51D
    Število kosov 1 KOS
    Globina zgornje strani 42 mm
    *
    *
    *

    • Univerzalno uporabno

    • • Navzven upognjena krila
    • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX51D +Z275) približno 20 μm po EN 10327:2004
    • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
    • Leistungsnachweis
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0015
    • Opomba
    • Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji kot 2 mm manjši od premera luknje.
    • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0015
    • Na voljo so delovni dokumenti:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
    Specifikacije izdelkov
    Širina x višina 51 x 134,5 mm
    DEBELINA 2,0 mm
    Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 10 + 18 KOSOV
    Število lukenj D 11 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 0 + 4 KOSI
    Teža 383 g
    Globina spodnje strani 80 mm
    Material Jeklena plošča
    Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Širina krila na matici 42 mm
    Odobritev ETA-09/0015
    Oznaka materiala DX51D
    Število kosov 1 KOS
    Globina zgornje strani 42 mm