Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NOSILNI KOVINSKI SPOJNIK-KOMBI-120X160X2,0

    S notranjimi krili za priključitev tramov na nosilce na vidnih področjih. Uporabno za povezave les/les, les/beton ali les/jeklo

    • Debelina: 2 mm
    • Globina spodnjega dela: 80 mm
    • Material: Jeklo
    • Površina: Vročecinkana
    • Širina krila: 34 mm
    • Dovoljenje: ETA-09/0021
    • Označba materiala: S250GD
    • Standard materiala: DIN EN 10326:2004
    • Število delov: 1 kos
    • Globina zgornjega dela: 42 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0681110160
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Pri enosmerni obremenitvi lahko tramove pritrdite na nosilce enake širine

    • • Navznoter upognjena krila
    • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD +Z275) približno 20 µm debeline 2,0 mm po EN 10326:2004
    • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
    • Leistungsnachweis
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0021
    • Opomba
    • Pri načrtovanju dvodimenzionalne obremenitve je treba upoštevati robne razdalje žebljev v nosilcu v skladu z EC5!
    • Premer vijakov ali žebljev mora biti največ 2 mm manjši od premera luknje.
    • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
    • Na voljo so delovni dokumenti:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0021
    • Tehnične spremembe pridržane!
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x višina 120 x 160 mm
    DEBELINA 2 mm
    Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 16 + 26 KOSOV
    Število lukenj D 13 mm v podnosilcu nJ/glavni nosilec nH 0 + 4 KOSI
    Teža 518 g
    Globina spodnje strani 80 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Širina krila na matici 34 mm
    Odobritev ETA-09/0021
    Oznaka materiala S250GD
    SL norma vrste materiala Neprekinjeno vroče prevlečeni trakovi in pločevina iz konstrukcijskih jekel - Tehnični dobavni pogoji
    Število kosov 1 KOS
    Globina zgornje strani 42 mm
    *
    *
    *

    • Pri enosmerni obremenitvi lahko tramove pritrdite na nosilce enake širine

    • • Navznoter upognjena krila
    • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD +Z275) približno 20 µm debeline 2,0 mm po EN 10326:2004
    • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
    • Leistungsnachweis
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0021
    • Opomba
    • Pri načrtovanju dvodimenzionalne obremenitve je treba upoštevati robne razdalje žebljev v nosilcu v skladu z EC5!
    • Premer vijakov ali žebljev mora biti največ 2 mm manjši od premera luknje.
    • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
    • Na voljo so delovni dokumenti:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0021
    • Tehnične spremembe pridržane!
    Specifikacije izdelkov
    Širina x višina 120 x 160 mm
    DEBELINA 2 mm
    Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 16 + 26 KOSOV
    Število lukenj D 13 mm v podnosilcu nJ/glavni nosilec nH 0 + 4 KOSI
    Teža 518 g
    Globina spodnje strani 80 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Širina krila na matici 34 mm
    Odobritev ETA-09/0021
    Oznaka materiala S250GD
    SL norma vrste materiala Neprekinjeno vroče prevlečeni trakovi in pločevina iz konstrukcijskih jekel - Tehnični dobavni pogoji
    Število kosov 1 KOS
    Globina zgornje strani 42 mm