Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PALIČNI SIDRNI VLOŽEK-(A2K)-12X80MM

    Povezovalni elementi med jeklenimi deli, kot so nosilci stebrov z mečem in leseni nosilci

    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0681012080
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • S posnetjem za lažje vbijanje

    • • Material: Jeklo S235
    • • Površina: modro pasivirana (A2K); ≥ 7 μm
    • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2
    • Opomba
    • Zatične vijake vgraditi v ravnini z leseno površino. Luknja v lesu ne sme biti večja od premera zatičnega vijaka.
    • Debelina notranje jeklene pločevine pri povezavah jeklena pločevina-les mora biti najmanj 3 mm, saj se od te debeline dalje minimalne robne razdalje določajo izključno glede na robne razdalje v lesenem delu.
    • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
    • CE oznaka v skladu z EN 14592
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 12 mm
    Dolžina 80 mm
    Material Jeklo
    Oznaka materiala S235
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Trenutek donosa 80,6 Nm
    *
    *
    *

    • S posnetjem za lažje vbijanje

    • • Material: Jeklo S235
    • • Površina: modro pasivirana (A2K); ≥ 7 μm
    • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2
    • Opomba
    • Zatične vijake vgraditi v ravnini z leseno površino. Luknja v lesu ne sme biti večja od premera zatičnega vijaka.
    • Debelina notranje jeklene pločevine pri povezavah jeklena pločevina-les mora biti najmanj 3 mm, saj se od te debeline dalje minimalne robne razdalje določajo izključno glede na robne razdalje v lesenem delu.
    • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
    • CE oznaka v skladu z EN 14592
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 12 mm
    Dolžina 80 mm
    Material Jeklo
    Oznaka materiala S235
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Trenutek donosa 80,6 Nm