Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK BRUSNI-ALUMINIJEV OKSID-ZA ELEKTRIČNO PILO-K120-35X650

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0673508012
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Brusilni trak Trizact®.

    • Dizajn: Aluminijev oksid.

    Polfleksibilna X-podloga

    • • Visoka prilagodljivost: enotna kakovost površine za profilirane obdelovance

    Enotna zrnata struktura v tridimenzionalni piramidni strukturi

    • • Agresivno brušenje, majhna globina hrapavosti, občutno daljša življenjska doba, izjemno fino brušenje.

    Dodatki za mletje

    • • Nižja temperatura brušenja: Zelo hladno brušenje, brez razbarvanja materiala

    Opozorilo

    • Trizact®: Blagovna znamka 3M.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x dolžina 35 mm x 650 mm
    Oblikovanje A160
    Velikost mreže 120
    Primerni stroji Würth RBS 650
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid
    Material podlage Polfleksibilna osnova X
    *
    *
    *

    Brusilni trak Trizact®.

    • Dizajn: Aluminijev oksid.

    Polfleksibilna X-podloga

    • • Visoka prilagodljivost: enotna kakovost površine za profilirane obdelovance

    Enotna zrnata struktura v tridimenzionalni piramidni strukturi

    • • Agresivno brušenje, majhna globina hrapavosti, občutno daljša življenjska doba, izjemno fino brušenje.

    Dodatki za mletje

    • • Nižja temperatura brušenja: Zelo hladno brušenje, brez razbarvanja materiala

    Opozorilo

    • Trizact®: Blagovna znamka 3M.
    Specifikacije izdelkov
    Širina x dolžina 35 mm x 650 mm
    Oblikovanje A160
    Velikost mreže 120
    Primerni stroji Würth RBS 650
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid
    Material podlage Polfleksibilna osnova X