Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK BRUSNI-KERAMIČNI-ZA ELEKTRIČNO PILO-K60-30X610

    Za brušenje cevi, cevnih kolen in zaprtih cevnih konstrukcij, brušenje zvarnih šivov, odstranjevanje temperirane barve, odstranjevanje rje in kamenca.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0673403006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Posebna mikrofragmentacija

    • • Precej bolj ostri brusni robovi, kar ima za posledico izjemno velik odvzem materiala brez visokega brusilnega pritiska, bolj fino in enakomernejšo kakovost površine, do štirikrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s cirkonijevim oksidom.

    Dodatki za mletje

    • • Zelo hladen rez, brez razbarvanja materiala
    • • Blagovna znamka Inconel® družbe Special Metals Corporation
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x dolžina 30 mm x 610 mm
    Velikost mreže 60
    Primerni stroji Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R
    Material abrazivnega medija Keramična zrna
    Material podlage Y-poliester
    *
    *
    *

    Posebna mikrofragmentacija

    • • Precej bolj ostri brusni robovi, kar ima za posledico izjemno velik odvzem materiala brez visokega brusilnega pritiska, bolj fino in enakomernejšo kakovost površine, do štirikrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s cirkonijevim oksidom.

    Dodatki za mletje

    • • Zelo hladen rez, brez razbarvanja materiala
    • • Blagovna znamka Inconel® družbe Special Metals Corporation
    Specifikacije izdelkov
    Širina x dolžina 30 mm x 610 mm
    Velikost mreže 60
    Primerni stroji Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R
    Material abrazivnega medija Keramična zrna
    Material podlage Y-poliester