Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VALJČEK BRUSNI-ORANŽEN-FLIS-ZELO GROB K80-100X100

    Brusilni valj iz prepognjenega brusnega flisa za matiranje skoraj brez robov. S 6 mm koničastim klinom in luknjo velikosti 19 za stroje za brušenje površin in polirne stroje z vpenjalnim trnom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0672919080
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Zložen abrazivni flis

    • • Podloga skoraj brez robov na vseh materialih

    Dvojna impregnacija

    • • Izjemno dolga življenjska doba v primerjavi z navadnimi brusilnimi valji

    Barvno kodiranje

    • • Strukturo finosti je enostavno določiti

    Obodna hitrost

    • • Določeno glede na uporabljeni stroj, vendar ne več kot 3700 vrt/min.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Premer x širina x luknja za vrtanje 100 x 100 x 19 mm
    Oblikovanje Izjemno grobo
    Velikost mreže 80
    Barva Oranžna
    Največja hitrost vrtenja 3700 vrtljajev na minuto
    *
    *
    *

    Zložen abrazivni flis

    • • Podloga skoraj brez robov na vseh materialih

    Dvojna impregnacija

    • • Izjemno dolga življenjska doba v primerjavi z navadnimi brusilnimi valji

    Barvno kodiranje

    • • Strukturo finosti je enostavno določiti

    Obodna hitrost

    • • Določeno glede na uporabljeni stroj, vendar ne več kot 3700 vrt/min.
    Specifikacije izdelkov
    Premer x širina x luknja za vrtanje 100 x 100 x 19 mm
    Oblikovanje Izjemno grobo
    Velikost mreže 80
    Barva Oranžna
    Največja hitrost vrtenja 3700 vrtljajev na minuto