Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBROČ BRUSNI-FLIS-ZELO GROB-K80-D125

    Brusilni valj iz prepognjenega brusnega flisa za matiranje skoraj brez robov. S 6 mm koničastim klinom in luknjo velikosti 19 za stroje za brušenje površin in polirne stroje z vpenjalnim trnom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0672911080
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Primerno za uporabo s polirnim strojem ali z brezstopenjsko nastavljivim kotnim brusilnikom ali brusilnikom kotnih šivov

    • • Z navojem M14

    Podloga skoraj brez robov na vseh materialih

    • • Zložen abrazivni flis

    Izjemno dolga življenjska doba v primerjavi z navadnimi brušenimi valji

    • • Dvojna impregnacija

    Strukturo finosti je enostavno določiti

    • • Barvno kodiranje

    Opozorilo

    • Obodna hitrost je določena z uporabljenim strojem, čeprav je maks. 3.200 vrt./min. Pri visokih vrtilnih hitrostih se groba zrna obnašajo kot finejša zrna, pri nizkih vrtilnih hitrostih pa fina zrna delujejo kot bolj groba. Uporabljajte orodja z nizkim kontaktnim pritiskom; visok kontaktni tlak povzroči prezgodnjo obrabo. Pri nezadostnem odstranjevanju ostružkov ne povečajte kontaktnega pritiska, temveč uporabite bolj grobo zrno.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 125 mm
    Širina 50 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 14 mm
    Oblikovanje Izjemno grobo
    Velikost mreže 80
    Barva Oranžna
    Največja hitrost vrtenja 3200 vrtljajev na minuto
    *
    *
    *

    Primerno za uporabo s polirnim strojem ali z brezstopenjsko nastavljivim kotnim brusilnikom ali brusilnikom kotnih šivov

    • • Z navojem M14

    Podloga skoraj brez robov na vseh materialih

    • • Zložen abrazivni flis

    Izjemno dolga življenjska doba v primerjavi z navadnimi brušenimi valji

    • • Dvojna impregnacija

    Strukturo finosti je enostavno določiti

    • • Barvno kodiranje

    Opozorilo

    • Obodna hitrost je določena z uporabljenim strojem, čeprav je maks. 3.200 vrt./min. Pri visokih vrtilnih hitrostih se groba zrna obnašajo kot finejša zrna, pri nizkih vrtilnih hitrostih pa fina zrna delujejo kot bolj groba. Uporabljajte orodja z nizkim kontaktnim pritiskom; visok kontaktni tlak povzroči prezgodnjo obrabo. Pri nezadostnem odstranjevanju ostružkov ne povečajte kontaktnega pritiska, temveč uporabite bolj grobo zrno.
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 125 mm
    Širina 50 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 14 mm
    Oblikovanje Izjemno grobo
    Velikost mreže 80
    Barva Oranžna
    Največja hitrost vrtenja 3200 vrtljajev na minuto