Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK BRUSNI-KERAMIČNI-ZA STACIONARNE BRUSILNIKE-K40-75X2000

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 067287540
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Robustna poliestrska tkanina
    • Visoka odpornost na trganje Popolna vez iz sintetične smole
    • Dolga življenjska doba Odprto, dvojno sipanje cirkonijevega aluminijevega oksida (elektrostatično)
    • Visoka, agresivna zmogljivost rezanja, hladno brušenje in samoostrilni učinek tudi pri srednjih obremenitvah.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x dolžina 75 mm x 2000 mm
    Velikost mreže 40
    Material abrazivnega medija Keramična zrna
    *
    *
    *
    Robustna poliestrska tkanina
    • Visoka odpornost na trganje Popolna vez iz sintetične smole
    • Dolga življenjska doba Odprto, dvojno sipanje cirkonijevega aluminijevega oksida (elektrostatično)
    • Visoka, agresivna zmogljivost rezanja, hladno brušenje in samoostrilni učinek tudi pri srednjih obremenitvah.
    Specifikacije izdelkov
    Širina x dolžina 75 mm x 2000 mm
    Velikost mreže 40
    Material abrazivnega medija Keramična zrna