Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BRUS PAHLJAČASTI-KERAMIČNI-K60-20X15X6

    Idealen za mletje v zaprtih prostorih, npr. na področju izdelave kalupov, posod in aparatov ter gradnje cevovodov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0672210216
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Nežno delo z velikim odvzemom materiala

    • • Prožni, mehki abrazivni zavihki

    Idealno v zaprtih prostorih

    • • Enostavno ponastavljivo jedro iz sintetične smole omogoča optimalno delovanje v zaprtih prostorih brez poškodb obdelovanca.

    Opozorilo

    • Lamelna kolesa dosegajo optimalno zmogljivost pri priporočeni hitrosti rezanja 15–20 m/s. Idealen kompromis med hitrostjo odstranjevanja, kakovostjo površine in temperaturno obremenitvijo obdelovanca ter življenjsko dobo lamelnega kolesa. Največje dovoljene hitrosti vrtenja (min-1) ne smete nikoli preseči iz varnostnih razlogov. Kot pogon orodja se lahko uporabljajo gibljive gredi, električni in pnevmatski ravni brusilniki.

    Življenjska doba in razvoj toplote:

    • • Nizek kontaktni tlak in obodna hitrost podaljšata življenjsko dobo lamelnega kolesa in zmanjšata zmerno obremenitev obdelovanca.

    Odstranjevanje materiala:

    • • Povečanje hitrosti odstranjevanja je treba doseči s prehodom na bolj groba zrna namesto s povečanjem kontaktnega pritiska.

    Kakovost površine:

    • • Visoke hitrosti rezanja z nizkim kontaktnim pritiskom povzročijo fino hrapavost. Povečanje kontaktnega pritiska pri nizki hitrosti rezanja poveča globino hrapavosti. Mehkejši ko je material za obdelavo, večja je globina hrapavosti (pri uporabi iste velikosti zrn).
    • Varnost je zagotovljena le, če je vpenjalna dolžina 15 mm in ni presežena navedena največja hitrost vrtenja za odprte dolžine gredi. Upoštevajte splošne delovne in varnostne ukrepe.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Premer x širina x premer gredi 20 x 15 x 6 mm
    Velikost mreže 60
    Material abrazivnega medija Keramična zrna
    Material za obdelavo Cink, Iz nerjavečega jekla, Jeklo višje trdnosti, Kaljeno jeklo, Odlita kovina, Vbrizgani cink
    Priporočena hitrost vrtenja 15000 vrtljajev na minuto
    Največja hitrost vrtenja 30500 vrtljajev na minuto
    Premer trna 6 mm
    *
    *
    *

    Nežno delo z velikim odvzemom materiala

    • • Prožni, mehki abrazivni zavihki

    Idealno v zaprtih prostorih

    • • Enostavno ponastavljivo jedro iz sintetične smole omogoča optimalno delovanje v zaprtih prostorih brez poškodb obdelovanca.

    Opozorilo

    • Lamelna kolesa dosegajo optimalno zmogljivost pri priporočeni hitrosti rezanja 15–20 m/s. Idealen kompromis med hitrostjo odstranjevanja, kakovostjo površine in temperaturno obremenitvijo obdelovanca ter življenjsko dobo lamelnega kolesa. Največje dovoljene hitrosti vrtenja (min-1) ne smete nikoli preseči iz varnostnih razlogov. Kot pogon orodja se lahko uporabljajo gibljive gredi, električni in pnevmatski ravni brusilniki.

    Življenjska doba in razvoj toplote:

    • • Nizek kontaktni tlak in obodna hitrost podaljšata življenjsko dobo lamelnega kolesa in zmanjšata zmerno obremenitev obdelovanca.

    Odstranjevanje materiala:

    • • Povečanje hitrosti odstranjevanja je treba doseči s prehodom na bolj groba zrna namesto s povečanjem kontaktnega pritiska.

    Kakovost površine:

    • • Visoke hitrosti rezanja z nizkim kontaktnim pritiskom povzročijo fino hrapavost. Povečanje kontaktnega pritiska pri nizki hitrosti rezanja poveča globino hrapavosti. Mehkejši ko je material za obdelavo, večja je globina hrapavosti (pri uporabi iste velikosti zrn).
    • Varnost je zagotovljena le, če je vpenjalna dolžina 15 mm in ni presežena navedena največja hitrost vrtenja za odprte dolžine gredi. Upoštevajte splošne delovne in varnostne ukrepe.
    Specifikacije izdelkov
    Premer x širina x premer gredi 20 x 15 x 6 mm
    Velikost mreže 60
    Material abrazivnega medija Keramična zrna
    Material za obdelavo Cink, Iz nerjavečega jekla, Jeklo višje trdnosti, Kaljeno jeklo, Odlita kovina, Vbrizgani cink
    Priporočena hitrost vrtenja 15000 vrtljajev na minuto
    Največja hitrost vrtenja 30500 vrtljajev na minuto
    Premer trna 6 mm