Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KRONA DIAMANTNA-ZA DOZE-U90S-D68

    Izjemno vsestranski nastavek za nastavek za vrtanje z visoko hitrostjo vrtanja in dolgo življenjsko dobo, vključno s priključnim navojem M16 in perforiranim pokrovom za odsesavanje prahu.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0666635068
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 68 mm
    Min. globina vrtanja 70 mm
    Višina segmenta 9 mm
    Število segmentov 9 KOSOV
    Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Reševanje problemov (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 68 mm
    Min. globina vrtanja 70 mm
    Višina segmenta 9 mm
    Število segmentov 9 KOSOV
    Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Reševanje problemov (točkovni sistem) 3 od 4 točk