Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    T-S PUŠA Z NAV.-M14X1,5X12,8

    Za popravilo poškodovanih niti.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0663141512
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Varno delo, tudi na šibkih stenah

    • Zelo tanke stene zaradi sinhrono delujočih niti.

    Uporablja se lahko v tankostenskih materialih

    • Zanesljiva popravila, pri katerih je na voljo le nekaj obratov navoja.

    Neprepusten za medije

    • Zaradi uporabe tlaka z obdelovancem je navoj tlačno neprepusten za vodo, olje, druge tekočine in stisnjene pline.

    Samodejno zapiranje

    • Samodejno oblikovanje še ne povsem oblikovanih navojev pri vijačenju. Zagotovljeno je, da se matica ne izvija, tudi brez lepljenja.

    Natančno pozicioniranje v obdelovancu

    • Matica ima ovratnik, dodatno pritrjevanje v obdelovanec ni potrebno.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M14 x 1,5
    Dolžina 12,8 mm
    Oblikovanje Metrični fini navoj
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Material Jeklo
    *
    *
    *

    Varno delo, tudi na šibkih stenah

    • Zelo tanke stene zaradi sinhrono delujočih niti.

    Uporablja se lahko v tankostenskih materialih

    • Zanesljiva popravila, pri katerih je na voljo le nekaj obratov navoja.

    Neprepusten za medije

    • Zaradi uporabe tlaka z obdelovancem je navoj tlačno neprepusten za vodo, olje, druge tekočine in stisnjene pline.

    Samodejno zapiranje

    • Samodejno oblikovanje še ne povsem oblikovanih navojev pri vijačenju. Zagotovljeno je, da se matica ne izvija, tudi brez lepljenja.

    Natančno pozicioniranje v obdelovancu

    • Matica ima ovratnik, dodatno pritrjevanje v obdelovanec ni potrebno.
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M14 x 1,5
    Dolžina 12,8 mm
    Oblikovanje Metrični fini navoj
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Material Jeklo