Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER SPIRALNI-ZA LES-HSCO-P-D7,0

    Strokovnjak za trdi les in optimalno centriranje ter odstranjevanje ostružkov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0650810700
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Natančna brušena centrirna točka z dvema stožčastima navoma

    • • Optimalno centriranje za odlično kakovost vrtanja

    Posebna geometrija žlebov in dvojna peta

    • • Optimalno odstranjevanje ostružkov in stabilnost med postopkom vrtanja

    Izjemno nizke proizvodne tolerance z natančno določeno kakovostjo površine in profila

    • •Natančnejše vrtanje

    Rezilom podobni brušeni rezalni robovi

    • • Hitro, natančno vrtanje

    Dvojna peta

    • • Preprečuje odstopanje od premera (brez vrtanja izven središča)
    • •Odlična stabilnost svedra

    Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), ki jo je mogoče 100 % reciklirati in Cradle to Cradle Certified® Bronze.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 7 mm
    Dolžina 109 mm
    Delovna dolžina 69 mm
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Premer trna 7 mm
    *
    *
    *

    Natančna brušena centrirna točka z dvema stožčastima navoma

    • • Optimalno centriranje za odlično kakovost vrtanja

    Posebna geometrija žlebov in dvojna peta

    • • Optimalno odstranjevanje ostružkov in stabilnost med postopkom vrtanja

    Izjemno nizke proizvodne tolerance z natančno določeno kakovostjo površine in profila

    • •Natančnejše vrtanje

    Rezilom podobni brušeni rezalni robovi

    • • Hitro, natančno vrtanje

    Dvojna peta

    • • Preprečuje odstopanje od premera (brez vrtanja izven središča)
    • •Odlična stabilnost svedra

    Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), ki jo je mogoče 100 % reciklirati in Cradle to Cradle Certified® Bronze.

    Specifikacije izdelkov
    PREMER 7 mm
    Dolžina 109 mm
    Delovna dolžina 69 mm
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Premer trna 7 mm