Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER ZA REZKAR 0650700600-D6,0MM ZEBRA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0650700601
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 6 mm
    Dolžina 67 mm
    Delovna dolžina 28,5 mm
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 6 mm
    Dolžina 67 mm
    Delovna dolžina 28,5 mm
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo