Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER SPECIALNI-ZA COLDMELT®-WW-10X70

    Za ustvarjanje natančnih vrtalnih lukenj za sidra COLDMELT® v lahke plošče.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0650683107
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opozorilo

    • Prosimo, preberite načrtovalne podatke, da zagotovite, da je sveder pravilno uporabljen in nastavljen.
    • Tehnologija Würth COLDMELT® temelji na tehnologiji WoodWelding®, zaščiteni s pravicami, z licenco WW WoodWelding GmbH, Švica.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 10,3 mm
    Dolžina 70 mm
    Premer trna 10,0 mm
    Material Kaljeno jeklo
    *
    *
    *

    Opozorilo

    • Prosimo, preberite načrtovalne podatke, da zagotovite, da je sveder pravilno uporabljen in nastavljen.
    • Tehnologija Würth COLDMELT® temelji na tehnologiji WoodWelding®, zaščiteni s pravicami, z licenco WW WoodWelding GmbH, Švica.
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 10,3 mm
    Dolžina 70 mm
    Premer trna 10,0 mm
    Material Kaljeno jeklo