Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER SPIRALNI-D12-L460-AL390MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0650661239
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 12 mm
    Dolžina 460 mm
    Delovna dolžina 390 mm
    Lahko se uporablja s podaljškom Ne
    Lahko se uporablja z adapterjem Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 12 mm
    Dolžina 460 mm
    Delovna dolžina 390 mm
    Lahko se uporablja s podaljškom Ne
    Lahko se uporablja z adapterjem Da