Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER SPECIALNI-ZA LES-D24

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0650124
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • S centrirno točko
    • 2 rezili za povrtavanje
    • 2 predrezkarji
    • Kratek dizajn
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 24 mm
    Dolžina 90 mm
    Dolžina gredi 30 mm
    Premer trna 10 mm
    *
    *
    *

    • S centrirno točko
    • 2 rezili za povrtavanje
    • 2 predrezkarji
    • Kratek dizajn
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 24 mm
    Dolžina 90 mm
    Dolžina gredi 30 mm
    Premer trna 10 mm