Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER UDARNI-S SESALNO LUKNJO-SDS-MAX VPETJE-D32-L600-AL400

    Hiter udarni sveder z odlično življenjsko dobo in večrezalno glavo za vrtanje in sesanje v enem delovnem koraku.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0647403260
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vrtanje brez prahu

    • • Prah se posesa takoj, ko se pojavi v izvrtini
    • • Ščiti uporabnika pred poškodbami zdravja
    • • Poveča življenjsko dobo
    • • Naknadno čiščenje izvrtine ni potrebno
    • • Pomembna zaščita pred nastajanjem prahu na gradbišču

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo

    • • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
    • • 14–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost
    • • 18–35 mm: večdelni karbidni element za hitrejše vrtanje in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil

    Primerno za vse standardne certificirane sesalnike prašnega razreda M

    • • Prilagodljiv enodelni gumijasti vakuumski adapter

    Natančno točkovno vrtanje

    • • Posebna samocentrirna konica

    Opozorilo

    • • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika
    • • Upoštevajte priložena navodila za uporabo
    • • Samo za uporabo s sesalniki razreda M za prah
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 32 mm
    Dolžina 600 mm
    Delovna dolžina 400 mm
    Število rezalnih robov 4 KOSI
    Naprava za držanje orodja Primerno za SDS-max
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Gladkost teka (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Natančnost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Moč ojačitve (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    *
    *
    *

    Vrtanje brez prahu

    • • Prah se posesa takoj, ko se pojavi v izvrtini
    • • Ščiti uporabnika pred poškodbami zdravja
    • • Poveča življenjsko dobo
    • • Naknadno čiščenje izvrtine ni potrebno
    • • Pomembna zaščita pred nastajanjem prahu na gradbišču

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo

    • • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
    • • 14–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost
    • • 18–35 mm: večdelni karbidni element za hitrejše vrtanje in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil

    Primerno za vse standardne certificirane sesalnike prašnega razreda M

    • • Prilagodljiv enodelni gumijasti vakuumski adapter

    Natančno točkovno vrtanje

    • • Posebna samocentrirna konica

    Opozorilo

    • • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika
    • • Upoštevajte priložena navodila za uporabo
    • • Samo za uporabo s sesalniki razreda M za prah
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 32 mm
    Dolžina 600 mm
    Delovna dolžina 400 mm
    Število rezalnih robov 4 KOSI
    Naprava za držanje orodja Primerno za SDS-max
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Gladkost teka (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Natančnost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Moč ojačitve (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk