Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER VEČNAMENSKI-MFDS-D6-L150-AL90

    Vrta v skoraj vse materiale.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0641206015
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Izjemno ostri rezalni robovi iz karbidne trdine s posebnim diamantnim brušenjem na vseh straneh

    • • Čiste in natančne luknje tudi pri izmeničnem vrtanju v različne materiale
    • • Primeren za univerzalno uporabo
    • • Nelomljivo vrtanje v votlo komorno opeko
    • • Zelo natančno točkovno vrtanje
    • • Izjemni rezultati vrtanja v kovino

    Izjemen, hiter transport vrtalnega prahu

    • • Posebna površinska obdelava
    • • Patentiran 4-kratni profil

    PGM testiran

    • • Primerno za vrtanje lukenj za sidrne spoje, ki so predmet homologacije.

    Opozorilo

    • Ni primeren za udarno vrtanje. Samo za rotacijsko vrtanje!
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 6 mm
    Dolžina 150 mm
    Delovna dolžina 90 mm
    Premer trna 6 mm
    Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Kakovost vrtine (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Naprava za držanje orodja Drog valja
    *
    *
    *

    Izjemno ostri rezalni robovi iz karbidne trdine s posebnim diamantnim brušenjem na vseh straneh

    • • Čiste in natančne luknje tudi pri izmeničnem vrtanju v različne materiale
    • • Primeren za univerzalno uporabo
    • • Nelomljivo vrtanje v votlo komorno opeko
    • • Zelo natančno točkovno vrtanje
    • • Izjemni rezultati vrtanja v kovino

    Izjemen, hiter transport vrtalnega prahu

    • • Posebna površinska obdelava
    • • Patentiran 4-kratni profil

    PGM testiran

    • • Primerno za vrtanje lukenj za sidrne spoje, ki so predmet homologacije.

    Opozorilo

    • Ni primeren za udarno vrtanje. Samo za rotacijsko vrtanje!
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 6 mm
    Dolžina 150 mm
    Delovna dolžina 90 mm
    Premer trna 6 mm
    Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Kakovost vrtine (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Naprava za držanje orodja Drog valja