Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER PREBOJNI-ZA BETON-SDS-MAX VPETJE-D80-L550-AL430

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0638880450
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 80 mm
    Dolžina 550 mm
    Delovna dolžina 430 mm
    Število rezalnih robov 6 KOSOV
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Gladkost teka (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Natančnost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Moč ojačitve (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Naprava za držanje orodja Primerno za SDS-max
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 80 mm
    Dolžina 550 mm
    Delovna dolžina 430 mm
    Število rezalnih robov 6 KOSOV
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Gladkost teka (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Natančnost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Moč ojačitve (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Naprava za držanje orodja Primerno za SDS-max