Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER ZA KOVINO-DIN338-HSCO-BZ-AG-D8,5

    Cenovno ugoden, robusten montažni sveder za obdelavo nerjavnega jekla in toplotno odpornega jekla. Primerno tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti, kot tudi v litem železu.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0635010850
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Samocentrirno, izjemno robustno, tiho vrtanje in visoka stopnja odpornosti proti zlomu

    • • Kombinacija oblike A in oblike C točkovno redčenje

    Idealno za gradbišča in montažo

    • • Robusten in vzdržljiv dizajn
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
    Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Lito železo
    Kakovost Würth-Standard
    Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
    PREMER 8,5 mm
    Dolžina 117 mm
    Dolžina žlebljenja čipa 75 mm
    Premer trna 8,5 mm
    Način držala Cilindrični
    Površina Bronasta
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Tip RN
    Kot konice 118 stopinj
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Kakovost vrtine (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
    Samocentriranje Da
    Primerno za natezno trdnost do 1200 N/mm²
    Podskupina materiala Baker, nizko legiran, Bela litina, Bronasta, s kratkimi sekanci, Bronasta, z dolgimi čipi, Duktilno železo, hitrorezna jekla, Kovinsko litino, Lito železo, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Nerjavna jekla, avstenitna, Nerjavna jekla, martenzitna, Nerjavna jekla, žveplana, Nitriranje jekel, Orodna jekla, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla, Vzmetna jekla
    *
    *
    *

    Samocentrirno, izjemno robustno, tiho vrtanje in visoka stopnja odpornosti proti zlomu

    • • Kombinacija oblike A in oblike C točkovno redčenje

    Idealno za gradbišča in montažo

    • • Robusten in vzdržljiv dizajn
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
    Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Lito železo
    Kakovost Würth-Standard
    Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
    PREMER 8,5 mm
    Dolžina 117 mm
    Dolžina žlebljenja čipa 75 mm
    Premer trna 8,5 mm
    Način držala Cilindrični
    Površina Bronasta
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Tip RN
    Kot konice 118 stopinj
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Kakovost vrtine (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
    Samocentriranje Da
    Primerno za natezno trdnost do 1200 N/mm²
    Podskupina materiala Baker, nizko legiran, Bela litina, Bronasta, s kratkimi sekanci, Bronasta, z dolgimi čipi, Duktilno železo, hitrorezna jekla, Kovinsko litino, Lito železo, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Nerjavna jekla, avstenitna, Nerjavna jekla, martenzitna, Nerjavna jekla, žveplana, Nitriranje jekel, Orodna jekla, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla, Vzmetna jekla