Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER SPIRALNI-ZA INOX-DIN338-HSCO-OX-D1,7

    Natančen visoko zmogljiv sveder za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornega jekla in titana. Primeren tudi za splošno širšo uporabo v jeklu z trdnostjo do 1.000 N/mm² in v litem železu.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0626000170
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Hitro vrtanje s popolnim odstranjevanjem ostružkov

    • • Veliki prostori za drobljenje in majhno jedro

    Idealno za izdelavo vrtalnih lukenj

    • • Zelo natančno brušenje konic za natančno vrtanje

    Opozorilo

    • • Dia. 13,0 mm steblo svedra je zmanjšano na dia. 12,7 mm.
    • • Priporočljivo tudi za uporabo v običajnem jeklu, kjer je prednostna daljša življenjska doba kot pri svedrih HSS brez premaza.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
    Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Lito železo, Titan
    Kakovost ZEBRA-Premium
    Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
    PREMER 1,7 mm
    Dolžina 43 mm
    Dolžina žlebljenja čipa 23 mm
    Premer trna 1,7 mm
    Način držala Cilindrični
    Površina Oksidni zaključek
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Tip RN OKSID
    Kot konice 130 stopinj
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Kakovost vrtine (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
    Samocentriranje Da
    Primerno za natezno trdnost do 1200 N/mm²
    Podskupina materiala Baker, nizko legiran, Bela litina, Bronasta, s kratkimi sekanci, Bronasta, z dolgimi čipi, Duktilno železo, hitrorezna jekla, Kovinsko litino, Lito železo, Magnezijeve zlitine, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Nerjavna jekla, avstenitna, Nerjavna jekla, martenzitna, Nerjavna jekla, žveplana, Nitriranje jekel, Orodna jekla, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla, Titan, Titanove zlitine, Vzmetna jekla
    *
    *
    *

    Hitro vrtanje s popolnim odstranjevanjem ostružkov

    • • Veliki prostori za drobljenje in majhno jedro

    Idealno za izdelavo vrtalnih lukenj

    • • Zelo natančno brušenje konic za natančno vrtanje

    Opozorilo

    • • Dia. 13,0 mm steblo svedra je zmanjšano na dia. 12,7 mm.
    • • Priporočljivo tudi za uporabo v običajnem jeklu, kjer je prednostna daljša življenjska doba kot pri svedrih HSS brez premaza.
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
    Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Lito železo, Titan
    Kakovost ZEBRA-Premium
    Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
    PREMER 1,7 mm
    Dolžina 43 mm
    Dolžina žlebljenja čipa 23 mm
    Premer trna 1,7 mm
    Način držala Cilindrični
    Površina Oksidni zaključek
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Tip RN OKSID
    Kot konice 130 stopinj
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Kakovost vrtine (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
    Samocentriranje Da
    Primerno za natezno trdnost do 1200 N/mm²
    Podskupina materiala Baker, nizko legiran, Bela litina, Bronasta, s kratkimi sekanci, Bronasta, z dolgimi čipi, Duktilno železo, hitrorezna jekla, Kovinsko litino, Lito železo, Magnezijeve zlitine, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Nerjavna jekla, avstenitna, Nerjavna jekla, martenzitna, Nerjavna jekla, žveplana, Nitriranje jekel, Orodna jekla, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla, Titan, Titanove zlitine, Vzmetna jekla