Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSCO-D4,2

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0625010420
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla
    PREMER 4,2 mm
    Dolžina 75 mm
    Dolžina žlebljenja čipa 43 mm
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Tip RN
    Kot konice 118 stopinj
    Življenjska doba (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Kakovost vrtine (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 1 od 4 točk
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla
    PREMER 4,2 mm
    Dolžina 75 mm
    Dolžina žlebljenja čipa 43 mm
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Tip RN
    Kot konice 118 stopinj
    Življenjska doba (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Kakovost vrtine (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 1 od 4 točk