Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    POVRTALO-STROJNO-HSCO-DIN1835A-H7-D15,0-L162/50

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0620101500
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ustvari toleranco luknje H7

    • • Zasnova, skladna z NC, podobna DIN 212 (oblika D) z enakim premerom gredi za standardizirano montažo, zlasti v hidravlične raztezne vpenjalne glave ali visoko natančne vpenjalne glave.
    • • Oblikovanje zasukane flavte
    • • Leva spirala za maksimalno koncentričnost in zanesljivost procesa
    • • Posebni nosilci niso potrebni
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material za obdelavo Aluminij, Baker, Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Medeninasti, Odlita kovina, Plastika, Titan
    Premer rezalnega roba 15,00 mm
    Premer trna 14,0 mm
    Dolžina 162 mm
    Dolžina rezalnega roba 50 mm
    Projekcijska dolžina 122 mm
    Število rezalnih robov 8 KOSOV
    Premer luknje v jedru 14,80 mm
    Standardi DIN 212 podobno
    Obrazec Tip B
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Površina Brez premaza
    Vrsta utora Levoročni zasuk, 8°
    Način držala Cilindrični DIN 6535-HA
    Toleranca prileganja H7
    Največja globina vrtanja (D) Globina vrtanja 8 x premer vrtalnika
    Vrsta luknje Prosti prehod
    Oskrba s hladilno tekočino Zunanja stran
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Toleranca premera rezalnega roba Toleranca za gred
    Toleranca premera trna Toleranca za gred
    Podskupina materiala Aluminij, Baker, Kovinsko litino, Legirana jekla za popuščanje <lt/> 1000 N/mm², Medeninasti, Nelegirana jekla za popuščanje <lt/> 1000 N/mm², Nerjavna jekla <gt/> 850 N/mm², Nerjavna jekla <lt/> 850 N/mm², Nitriranje jekel <lt/> 1300 N/mm², Plastika, Siva litina, Splošna konstrukcijska jekla, Titan, Titanove zlitine
    *
    *
    *

    Ustvari toleranco luknje H7

    • • Zasnova, skladna z NC, podobna DIN 212 (oblika D) z enakim premerom gredi za standardizirano montažo, zlasti v hidravlične raztezne vpenjalne glave ali visoko natančne vpenjalne glave.
    • • Oblikovanje zasukane flavte
    • • Leva spirala za maksimalno koncentričnost in zanesljivost procesa
    • • Posebni nosilci niso potrebni
    Specifikacije izdelkov
    Material za obdelavo Aluminij, Baker, Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Medeninasti, Odlita kovina, Plastika, Titan
    Premer rezalnega roba 15,00 mm
    Premer trna 14,0 mm
    Dolžina 162 mm
    Dolžina rezalnega roba 50 mm
    Projekcijska dolžina 122 mm
    Število rezalnih robov 8 KOSOV
    Premer luknje v jedru 14,80 mm
    Standardi DIN 212 podobno
    Obrazec Tip B
    Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
    Površina Brez premaza
    Vrsta utora Levoročni zasuk, 8°
    Način držala Cilindrični DIN 6535-HA
    Toleranca prileganja H7
    Največja globina vrtanja (D) Globina vrtanja 8 x premer vrtalnika
    Vrsta luknje Prosti prehod
    Oskrba s hladilno tekočino Zunanja stran
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Toleranca premera rezalnega roba Toleranca za gred
    Toleranca premera trna Toleranca za gred
    Podskupina materiala Aluminij, Baker, Kovinsko litino, Legirana jekla za popuščanje <lt/> 1000 N/mm², Medeninasti, Nelegirana jekla za popuščanje <lt/> 1000 N/mm², Nerjavna jekla <gt/> 850 N/mm², Nerjavna jekla <lt/> 850 N/mm², Nitriranje jekel <lt/> 1300 N/mm², Plastika, Siva litina, Splošna konstrukcijska jekla, Titan, Titanove zlitine