Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LUKNJAČ ZA PLOČEVINO Z VLEČNIM VIJAKOM-M12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0619701125
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    3 konice za rezanje

    • • Manjša deformacija materiala, ki ga prebijamo
    • • Brez lepljenja na vlečni vijak
    • • Brez poškodb navoja vijaka
    • • Izboljšana podpora

    4 zareze na matrici

    • • Natančna poravnava s prečno črto

    Lahko se uporablja v jeklu (St37), aluminiju, bakru in plastiki do debeline materiala max. 2,0 mm.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 12,5 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Premer vijaka x dolžina vijaka 6 x 40 mm
    Premer vrtalnika 6,2 mm
    Primerno za največjo debelino pločevine 1,5 mm
    Opis tipa Pregled dobave, cepilni luknjač M12-M63, metrične velikosti ISO v skladu s standardom EN 50262
    Material za obdelavo Aluminij, Baker, Jeklo, Plastika, ojačana s steklenimi vlakni
    *
    *
    *

    3 konice za rezanje

    • • Manjša deformacija materiala, ki ga prebijamo
    • • Brez lepljenja na vlečni vijak
    • • Brez poškodb navoja vijaka
    • • Izboljšana podpora

    4 zareze na matrici

    • • Natančna poravnava s prečno črto

    Lahko se uporablja v jeklu (St37), aluminiju, bakru in plastiki do debeline materiala max. 2,0 mm.

    Specifikacije izdelkov
    PREMER 12,5 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Premer vijaka x dolžina vijaka 6 x 40 mm
    Premer vrtalnika 6,2 mm
    Primerno za največjo debelino pločevine 1,5 mm
    Opis tipa Pregled dobave, cepilni luknjač M12-M63, metrične velikosti ISO v skladu s standardom EN 50262
    Material za obdelavo Aluminij, Baker, Jeklo, Plastika, ojačana s steklenimi vlakni