Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ČEP REZKALNI SET-MZ-5KOS

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0616700000
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Število kosov v asortimanu/sklopu 5 KOSOV
    Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Neželezne kovine, Odlita kovina, Posebna zlitina, Titan, Trden in trpežen material, Zlitina titana
    Primerno za trdote do 60 HRC
    Kakovost ZEBRA-Premium
    Vrsta zob MZ
    Material za rezanje Standardni karbid
    Površina Navaden
    Premer trna 6 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Število kosov v asortimanu/sklopu 5 KOSOV
    Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Neželezne kovine, Odlita kovina, Posebna zlitina, Titan, Trden in trpežen material, Zlitina titana
    Primerno za trdote do 60 HRC
    Kakovost ZEBRA-Premium
    Vrsta zob MZ
    Material za rezanje Standardni karbid
    Površina Navaden
    Premer trna 6 mm