Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ČEP REZKALNI,OKROGLO ZAOBLJENA OBLIKA-ALU-D6-AL18

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0616004411
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Specializirano orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10 % silicija, baker, medenina in cink. Primerno tudi za plastiko in les.

    • • Visoka stopnja odstranjevanja odrezkov z visoko zmogljivostjo odrezka in nizkim oprijemom materiala
    • • Rezalna geometrija, optimizirana za aplikacijo s fasetnim rezom
    • • Gladko rezkanje z visoko hitrostjo rezanja
    • • Izdelano v skladu s strogimi standardi kakovosti, vključno s popolnim pregledom spajkanih povezav

    Opozorilo

    • Pri uporabi brusilne konice nosite ustrezno zaščitno opremo, na primer zaščito za oči, zaščito za sluh in zaščitne rokavice. Upoštevajte priporočeno vrtilno hitrost (n) in rezalno hitrost (Vc) za material, ki ga obdelujete, kot tudi dodelitev orodja/materiala v preglednih tabelah. Pred uporabo brusilne konice se prepričajte, da se konica pravilno vrti in da vpenjalna funkcija na pogonu orodja deluje pravilno. Ne izberite premajhne vpenjalne dolžine. Priporočamo minimalno vpenjalno dolžino pribl. 2/3 dolžine gredi. Zaradi izjemno visoke zmogljivosti rezanja lahko na gredi pride do razbarvanja. To razbarvanje je posledica izjemno visoke temperature, ki jo orodje doseže, in ne predstavlja varnostnega tveganja. Materiali se običajno obdelujejo v obratni rotaciji. Primerni pogoni orodij: pogoni gibke gredi, ravni brusilniki, roboti, strojna orodja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Obrazec Polkrožna oblika
    Premer glave x dolžina rezalnega roba 6 x 18 mm
    Dolžina 50 mm
    Premer trna 6 mm
    Material za obdelavo Neželezne kovine
    Kakovost ZEBRA-Premium
    Vrsta zob ALU
    Material za rezanje Standardni karbid
    Površina Navaden
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Učinkovitost rezanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Kakovost površine/obdelava (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Usmerjevalno vedenje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Način držala Cilindrični
    *
    *
    *

    Specializirano orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10 % silicija, baker, medenina in cink. Primerno tudi za plastiko in les.

    • • Visoka stopnja odstranjevanja odrezkov z visoko zmogljivostjo odrezka in nizkim oprijemom materiala
    • • Rezalna geometrija, optimizirana za aplikacijo s fasetnim rezom
    • • Gladko rezkanje z visoko hitrostjo rezanja
    • • Izdelano v skladu s strogimi standardi kakovosti, vključno s popolnim pregledom spajkanih povezav

    Opozorilo

    • Pri uporabi brusilne konice nosite ustrezno zaščitno opremo, na primer zaščito za oči, zaščito za sluh in zaščitne rokavice. Upoštevajte priporočeno vrtilno hitrost (n) in rezalno hitrost (Vc) za material, ki ga obdelujete, kot tudi dodelitev orodja/materiala v preglednih tabelah. Pred uporabo brusilne konice se prepričajte, da se konica pravilno vrti in da vpenjalna funkcija na pogonu orodja deluje pravilno. Ne izberite premajhne vpenjalne dolžine. Priporočamo minimalno vpenjalno dolžino pribl. 2/3 dolžine gredi. Zaradi izjemno visoke zmogljivosti rezanja lahko na gredi pride do razbarvanja. To razbarvanje je posledica izjemno visoke temperature, ki jo orodje doseže, in ne predstavlja varnostnega tveganja. Materiali se običajno obdelujejo v obratni rotaciji. Primerni pogoni orodij: pogoni gibke gredi, ravni brusilniki, roboti, strojna orodja.
    Specifikacije izdelkov
    Obrazec Polkrožna oblika
    Premer glave x dolžina rezalnega roba 6 x 18 mm
    Dolžina 50 mm
    Premer trna 6 mm
    Material za obdelavo Neželezne kovine
    Kakovost ZEBRA-Premium
    Vrsta zob ALU
    Material za rezanje Standardni karbid
    Površina Navaden
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Učinkovitost rezanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Kakovost površine/obdelava (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Usmerjevalno vedenje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Način držala Cilindrični