Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NASTAVEK TX-1/4"-TX27-L70MM

    Bit za vse običajne velikosti vijakov TX.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 06143327
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Robusten nastavek za večino vijakov TX Jekleni nastavek zagotavlja dolgo življenjsko dobo Na voljo so različne dolžine in premeri bitov za običajne aplikacije Bit za ročno in električno orodje Šestkotni pogon 1/4 palca ustreza večini standardnih nastavkov na izvijačih z nastavki za bite, električnih izvijačih in akumulatorskih izvijačih Žlebovi v gonilu zagotavljajo, da se bit varno drži v orodju Robusten vijačni nastavek Material bita zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo Dolgoročna uporabnost bita zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost konice TX tip
    POGON E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Dolžina 70 mm
    Material Jeklo
    *
    *
    *
    Robusten nastavek za večino vijakov TX Jekleni nastavek zagotavlja dolgo življenjsko dobo Na voljo so različne dolžine in premeri bitov za običajne aplikacije Bit za ročno in električno orodje Šestkotni pogon 1/4 palca ustreza večini standardnih nastavkov na izvijačih z nastavki za bite, električnih izvijačih in akumulatorskih izvijačih Žlebovi v gonilu zagotavljajo, da se bit varno drži v orodju Robusten vijačni nastavek Material bita zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo Dolgoročna uporabnost bita zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja
    Specifikacije izdelkov
    Velikost konice TX tip
    POGON E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Dolžina 70 mm
    Material Jeklo