Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI-UDARNI-STROJNO VIJAČENJE-1/4"-SW8

    Z objemko za držalo bitov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0614176818
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    1/4-palčno strojno vpenjalno držalo, E 6.3

    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina po ploskvah Velikost ključa 8 mm
    POGON E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Tip konice Za zunanji šestkotnik (orodja)
    Globina vtičnega ključa 9 mm
    Globina vtičnega ključa do slepe luknje 13 mm
    Dolžina 50 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 14 mm
    *
    *
    *

    1/4-palčno strojno vpenjalno držalo, E 6.3

    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    Specifikacije izdelkov
    Širina po ploskvah Velikost ključa 8 mm
    POGON E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Tip konice Za zunanji šestkotnik (orodja)
    Globina vtičnega ključa 9 mm
    Globina vtičnega ključa do slepe luknje 13 mm
    Dolžina 50 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 14 mm