Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DRŽALO NASTAVKOV-UNIVERZALNO-MAGNET-A 5.5-1/4"-L72MM

    Hitro zamenljivo vpenjalno držalo in trajni magnet.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0614176706
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Hitro zamenljivo držalo tvori trdno povezavo med držalom in bitom

    Hitra zamenjava orodja

    • Z rahlim potiskom vpenjalne puše naprej sprostite mehanizem za zaklepanje.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON A 5,5 mm oblika stebla za bite ISO 1173
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Velikost konice Velikost ključa 1/4 palca
    Tip konice Šestkotna vtičnica
    Dolžina 72 mm
    *
    *
    *

    Hitro zamenljivo držalo tvori trdno povezavo med držalom in bitom

    Hitra zamenjava orodja

    • Z rahlim potiskom vpenjalne puše naprej sprostite mehanizem za zaklepanje.
    Specifikacije izdelkov
    POGON A 5,5 mm oblika stebla za bite ISO 1173
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Velikost konice Velikost ključa 1/4 palca
    Tip konice Šestkotna vtičnica
    Dolžina 72 mm