Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DRŽALO NASTAVKOV-1/4"-2V1-L60MM

    Vtičnik in adapter za bite v enem orodju.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0614176636
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    S preprostim premikanjem lahko tulec uporabljate kot nastavek za nasadni ključ in držalo za bite.

    • Držalo za rezilo 1/4 palca E 6.3 za 1/4 palčne kvadratne vložke za nasadne ključe ali 1/4 palčne šesterokotnike
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Velikost konice Velikost ključa 1/4 palca
    Tip konice Šestkotna vtičnica in zunanji štirikotnik
    Premer rokava 13 mm
    Dolžina rezila 26 mm
    Dolžina 60 mm
    *
    *
    *

    S preprostim premikanjem lahko tulec uporabljate kot nastavek za nasadni ključ in držalo za bite.

    • Držalo za rezilo 1/4 palca E 6.3 za 1/4 palčne kvadratne vložke za nasadne ključe ali 1/4 palčne šesterokotnike
    Specifikacije izdelkov
    POGON E 6.3 (1/4 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Velikost konice Velikost ključa 1/4 palca
    Tip konice Šestkotna vtičnica in zunanji štirikotnik
    Premer rokava 13 mm
    Dolžina rezila 26 mm
    Dolžina 60 mm