Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DRŽALO ZA NASTAVEK MAG.-1/4"-L120MM

    Dolgi model z zmanjšanim zunanjim premerom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0614176630
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Trajni magnet

    • O-obroč
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/4 palca
    Vrsta pogona Šestkotnik
    Velikost konice Velikost ključa 1/4 palca
    Tip konice Šestkotnik
    Dolžina 120 mm
    PREMER 9,8 mm
    *
    *
    *

    Trajni magnet

    • O-obroč
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/4 palca
    Vrsta pogona Šestkotnik
    Velikost konice Velikost ključa 1/4 palca
    Tip konice Šestkotnik
    Dolžina 120 mm
    PREMER 9,8 mm