Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ADAPTER NATIČNI-HITRO VPETJE-5/16"-L75MM

    Adapter za orodje za nastavke za ključe s kvadratnim nastavkom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0614176503
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Hitra in preprosta menjava orodja

    • S hitrovpenjalnim vpenjalom za trajno zaklepanje ali hitro menjavo vložkov za ključe

    Varno zaklepanje

    • Objem z nagubanjem za nemoteno rokovanje tudi z mastnimi prsti
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost konice Velikost ključa 1/2 palca
    POGON C 8.0 (5/16 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
    Zunanji premer vtičnega ključa 17 mm
    Dolžina 75 mm
    *
    *
    *

    Hitra in preprosta menjava orodja

    • S hitrovpenjalnim vpenjalom za trajno zaklepanje ali hitro menjavo vložkov za ključe

    Varno zaklepanje

    • Objem z nagubanjem za nemoteno rokovanje tudi z mastnimi prsti
    Specifikacije izdelkov
    Velikost konice Velikost ključa 1/2 palca
    POGON C 8.0 (5/16 palca) oblika peclja za bite ISO 1173
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
    Zunanji premer vtičnega ključa 17 mm
    Dolžina 75 mm