Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    IZVIJAČ VSTAVNI-ZA NASTAVLJIVI T-ROČAJ (6,35MM)-IMBUS4/KROGLIČNI4

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 061380007
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Šestkotno rezilo 6,35 mm = 1/4" Würthov sistem barvnega označevanja za hitro prepoznavanje Primeren tudi kot daljši nastavek za akumulatorski vijačnik
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost konice Šestiloročni ključ 4 mm (orodje), Šestrobni ključ 4 mm (orodje)
    Tip konice Šestkotna vtičnica
    Dolžina 160 mm
    *
    *
    *
    Šestkotno rezilo 6,35 mm = 1/4" Würthov sistem barvnega označevanja za hitro prepoznavanje Primeren tudi kot daljši nastavek za akumulatorski vijačnik
    Specifikacije izdelkov
    Velikost konice Šestiloročni ključ 4 mm (orodje), Šestrobni ključ 4 mm (orodje)
    Tip konice Šestkotna vtičnica
    Dolžina 160 mm