Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REZILO ZA VBODNO ŽAGO-ZA KARBON(3KOS)-68X2,2

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0608503143
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Posebna geometrija zob preprečuje luščenje med rezanjem

    • • Idealen za čiste in ravne reze v tanke materiale
    • • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

    Opozorilo

    • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Delovna dolžina 68 mm
    Min./max. debelina materiala 0-20 mm
    Razmik med zobmi 2,2 mm
    Posebej primerno za plastika, ojačana s steklenimi vlakni, Plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni
    Število kosov 3 KOSI
    Priključek za rezilo vbodne žage Enoročajni trn (T-ročaj)
    Dolžina 93 mm
    *
    *
    *

    Posebna geometrija zob preprečuje luščenje med rezanjem

    • • Idealen za čiste in ravne reze v tanke materiale
    • • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

    Opozorilo

    • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
    Specifikacije izdelkov
    Delovna dolžina 68 mm
    Min./max. debelina materiala 0-20 mm
    Razmik med zobmi 2,2 mm
    Posebej primerno za plastika, ojačana s steklenimi vlakni, Plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni
    Število kosov 3 KOSI
    Priključek za rezilo vbodne žage Enoročajni trn (T-ročaj)
    Dolžina 93 mm