Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REZILO ZA VBODNO ŽAGO-ZA PLASTIKO(5KOS)-68X1,8

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0608503103
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Čisti in ravni rezi brez taljenja akrilnega stekla (PMMA)

    • • Idealen za čiste in ravne reze v tanke materiale
    • • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

    Opozorilo

    • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Delovna dolžina 68 mm
    Min./max. debelina materiala 2-20 mm
    Razmik med zobmi 1,8 mm
    Posebej primerno za Plexiglas, akrilno steklo, plastični kabelski kanali
    Število kosov 5 KOSOV
    Priključek za rezilo vbodne žage Enoročajni trn (T-ročaj)
    Dolžina 93 mm
    *
    *
    *

    Čisti in ravni rezi brez taljenja akrilnega stekla (PMMA)

    • • Idealen za čiste in ravne reze v tanke materiale
    • • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

    Opozorilo

    • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
    Specifikacije izdelkov
    Delovna dolžina 68 mm
    Min./max. debelina materiala 2-20 mm
    Razmik med zobmi 1,8 mm
    Posebej primerno za Plexiglas, akrilno steklo, plastični kabelski kanali
    Število kosov 5 KOSOV
    Priključek za rezilo vbodne žage Enoročajni trn (T-ročaj)
    Dolžina 93 mm