Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PRIT. ČLEN-KOVINSKI-DVOJNI-EN32

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0592902004
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za zunanji premer cevi 32 mm
    Podaljšana dolžina luknje 4,7 mm
    Podaljšana širina luknje 6 mm
    Razdalja med luknjami 50 mm
    Širina pasu 14 mm
    Debelina traku 1,5 mm
    Dolžina 64 mm
    Višina 31 mm
    Material Jeklo
    Površina Sendzimir pocinkano - neprekinjeno pocinkan trak (vroče pocinkano)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za zunanji premer cevi 32 mm
    Podaljšana dolžina luknje 4,7 mm
    Podaljšana širina luknje 6 mm
    Razdalja med luknjami 50 mm
    Širina pasu 14 mm
    Debelina traku 1,5 mm
    Dolžina 64 mm
    Višina 31 mm
    Material Jeklo
    Površina Sendzimir pocinkano - neprekinjeno pocinkan trak (vroče pocinkano)