Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VALJ BRUSNI-ZK-K60-45X30X30 ZEBRA

    Zamenja brusilne tulce, lamelne kolute, brusne konice in celo karbidne trdine. Omogoča doseganje popolnih površinskih rezultatov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0589503036
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Udobno in hitro delo

    • • Izjemno mehko delovanje z zelo visoko stopnjo odstranjevanja materiala, izjemno življenjsko dobo in najmanjšo možno hrapavostjo površine, s popolno končno obdelavo površine zahvaljujoč abrazivnim loputam.

    Manj vibracij in hrupa

    • • v primerjavi z nameščenimi konicami in rezili iz karbidne trdine zahvaljujoč abrazivnim loputam

    Idealna rešitev za številne težave

    • • Nazobčana brusilna puša zagotavlja izjemno visoko stopnjo odvzema materiala tudi v najožjih prostorih.

    Opozorilo

    • Za optimalno življenjsko dobo delajte samo z nizkim kontaktnim tlakom. Priporočena hitrost vrtenja je odvisna od uporabe in materiala, ki ga obdelujete. Največja dovoljena obodna hitrost je 30 m/s, kar ni enako priporočeni hitrosti vrtenja. Ne dovolite, da bi brusilni tulci štrleli čez nastavek za brusilni trak. Upoštevajte splošne delovne in varnostne ukrepe.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Zunanji premer 45 mm
    Širina 30 mm
    Notranji premer 30 mm
    Velikost mreže 60
    Min./max. priporočena hitrost vrtenja 5500-8700 vrtljajev na minuto
    Največja hitrost vrtenja 13000 vrtljajev na minuto
    *
    *
    *

    Udobno in hitro delo

    • • Izjemno mehko delovanje z zelo visoko stopnjo odstranjevanja materiala, izjemno življenjsko dobo in najmanjšo možno hrapavostjo površine, s popolno končno obdelavo površine zahvaljujoč abrazivnim loputam.

    Manj vibracij in hrupa

    • • v primerjavi z nameščenimi konicami in rezili iz karbidne trdine zahvaljujoč abrazivnim loputam

    Idealna rešitev za številne težave

    • • Nazobčana brusilna puša zagotavlja izjemno visoko stopnjo odvzema materiala tudi v najožjih prostorih.

    Opozorilo

    • Za optimalno življenjsko dobo delajte samo z nizkim kontaktnim tlakom. Priporočena hitrost vrtenja je odvisna od uporabe in materiala, ki ga obdelujete. Največja dovoljena obodna hitrost je 30 m/s, kar ni enako priporočeni hitrosti vrtenja. Ne dovolite, da bi brusilni tulci štrleli čez nastavek za brusilni trak. Upoštevajte splošne delovne in varnostne ukrepe.
    Specifikacije izdelkov
    Zunanji premer 45 mm
    Širina 30 mm
    Notranji premer 30 mm
    Velikost mreže 60
    Min./max. priporočena hitrost vrtenja 5500-8700 vrtljajev na minuto
    Največja hitrost vrtenja 13000 vrtljajev na minuto