Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PENASTA PODLOGA ZA DISK -D225MM ARIZONA

    Podaljša življenjsko dobo vseh komercialno dostopnih kavljev in zank pri uporabi brusilnih plošč Net Perfect.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0586393003
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Zaščitna funkcija ne glede na luknje

    • Prilagodi se kateri koli brusilni plošči, podaljša življenjsko dobo podlage s kljukico in zanko ter zagotavlja boljši oprijem med podložko s kljukico in zanko in brusilnim diskom.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 225 mm
    Lepilni sistem Kljuka in zanka
    DEBELINA 2,6 mm
    *
    *
    *

    Zaščitna funkcija ne glede na luknje

    • Prilagodi se kateri koli brusilni plošči, podaljša življenjsko dobo podlage s kljukico in zanko ter zagotavlja boljši oprijem med podložko s kljukico in zanko in brusilnim diskom.
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 225 mm
    Lepilni sistem Kljuka in zanka
    DEBELINA 2,6 mm