Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRDI DISK IZ FLISA 5-6-BO25,4-D150 ZEBRA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0585915243
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za neposredno uporabo na brusilnikih kotnih in kotnih šivov z nastavljivo hitrostjo; zagotavlja enoten zaključek brez poškodb površine pri določeni hrapavosti.

    • • Visoka stopnja odstranjevanja pri najmanjši hrapavosti
    • • Dosezite konstantno kakovost površine
    • • Hitro doseganje visokokakovostnih površin brez spreminjanja geometrije obdelovanca
    • • V enem delovnem koraku dosežete najmanjšo hrapavost, npr. Ra 1,4301 postane 0,02
    • • Odporen na zamašitev
    • • Dolga življenjska doba in udobno delo

    Opozorilo

    • Kakovost površine je izraz hrapavosti (vrednost Ra).
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 150 mm
    Izvrtina za vrtanje 25,4 mm
    DEBELINA 6 mm
    Trdota Za brusilne diske
    Oblikovanje Zelo fino
    Velikost mreže Zelo fino
    Min./max. hitrost vrtenja 2400-3300 vrtljajev na minuto
    Primerno za Brusilnik za zvarne spoje, Kotni brusilnik
    *
    *
    *

    Za neposredno uporabo na brusilnikih kotnih in kotnih šivov z nastavljivo hitrostjo; zagotavlja enoten zaključek brez poškodb površine pri določeni hrapavosti.

    • • Visoka stopnja odstranjevanja pri najmanjši hrapavosti
    • • Dosezite konstantno kakovost površine
    • • Hitro doseganje visokokakovostnih površin brez spreminjanja geometrije obdelovanca
    • • V enem delovnem koraku dosežete najmanjšo hrapavost, npr. Ra 1,4301 postane 0,02
    • • Odporen na zamašitev
    • • Dolga življenjska doba in udobno delo

    Opozorilo

    • Kakovost površine je izraz hrapavosti (vrednost Ra).
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 150 mm
    Izvrtina za vrtanje 25,4 mm
    DEBELINA 6 mm
    Trdota Za brusilne diske
    Oblikovanje Zelo fino
    Velikost mreže Zelo fino
    Min./max. hitrost vrtenja 2400-3300 vrtljajev na minuto
    Primerno za Brusilnik za zvarne spoje, Kotni brusilnik