Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PLOŠČA BRUSNA KERAMIČNA-RDEČA-D125MM ZEBRA

    Izjemno hitro čiščenje in maksimalna življenjska doba pri odstranjevanju zvarov, oblog, korozije in oblog.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0585333125
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Zelo visoka stopnja odvzema materiala, dolga življenjska doba

    • • Keramično abrazivno zrno daje tej čistilni plošči zelo visoko stopnjo odstranjevanja materiala.

    Čistilni diski se ne razmažejo ali zamašijo

    • • Izboljšana vezava sintetične smole in odprta struktura iz flisa preprečujeta, da bi disk razmazal površino. To pomeni, da se disk ne zamaši pri brušenju premazov, lepil ali mehkih kovin.

    Opozorilo

    • Upoštevajte največje število vrtljajev.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 125 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Barva Rdeča, Temno rdeča
    Velikost mreže Zelo grobo
    Največja hitrost vrtenja 11000 vrtljajev na minuto
    *
    *
    *

    Zelo visoka stopnja odvzema materiala, dolga življenjska doba

    • • Keramično abrazivno zrno daje tej čistilni plošči zelo visoko stopnjo odstranjevanja materiala.

    Čistilni diski se ne razmažejo ali zamašijo

    • • Izboljšana vezava sintetične smole in odprta struktura iz flisa preprečujeta, da bi disk razmazal površino. To pomeni, da se disk ne zamaši pri brušenju premazov, lepil ali mehkih kovin.

    Opozorilo

    • Upoštevajte največje število vrtljajev.
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 125 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Barva Rdeča, Temno rdeča
    Velikost mreže Zelo grobo
    Največja hitrost vrtenja 11000 vrtljajev na minuto