Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PAPIR BRUSNI-MOKRI-P400-230X280MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 058401 400
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Lahko se uporablja brez namakanja, izjemno prilagodljiv nosilec za zrna

    • • Delovanje z ostrimi konturami
    • • Izjemen zaključek
    • • Odličen stik z materialom in optimalen oprijem
    • • Prvovrstna začetna in dolgoročna zmogljivost brušenja z dolgo življenjsko dobo
    • • Gosto posipanje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost mreže P400
    Dolžina x širina 280 x 230 mm
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid
    Material podlage 100g/m²
    Razprševanje Bližnje razprševanje
    Lepilna osnova Sintetična smola
    *
    *
    *

    • Lahko se uporablja brez namakanja, izjemno prilagodljiv nosilec za zrna

    • • Delovanje z ostrimi konturami
    • • Izjemen zaključek
    • • Odličen stik z materialom in optimalen oprijem
    • • Prvovrstna začetna in dolgoročna zmogljivost brušenja z dolgo življenjsko dobo
    • • Gosto posipanje
    Specifikacije izdelkov
    Velikost mreže P400
    Dolžina x širina 280 x 230 mm
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid
    Material podlage 100g/m²
    Razprševanje Bližnje razprševanje
    Lepilna osnova Sintetična smola